曜日別特売

カード立て 真鍮

カード立て 真鍮 - 光カード立て 真鍮 - 光カード立て 真鍮 - 光

真鍮ですので、高級感があります。

用途受付などのカード立てに材質/仕上本体:真鍮内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118734H-5353-1854660.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
50118750ZB-20353-191063.50.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
13,440
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
50118759FB-50352-9042630.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
16,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
50118768ZG-20352-907563.50.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
50118777FG-50353-217663.80.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
16,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50118768ZG-2050118750ZB-20ZG-20 カード立て 真鍮 光 50118750カード立て 真鍮1箱(10個)
9,698
税込10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする