光
カード立て 真鍮クローム プラネットシリーズ
真鍮ですので、高級感があります。
用途
受付などのカード立てに
トラスコ品番
352-9017
材質/仕上
本体:真鍮
質量(g)
66
適合サイズ
0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118786
PT-5
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください