カード立て 真鍮ゴールド

カード立て 真鍮ゴールド - 光

真鍮ですので、高級感があります。

用途受付などのカード立てにトラスコ品番353-2247材質/仕上本体:真鍮質量(g)62.5寸法(cm)15×50適合サイズ0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。寸法(Φ×mm)15×50内寸(cm)15×50内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118795C-5
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする