ゴムドラム巻

ゴムドラム巻 - 光ゴムドラム巻 - 光ゴムドラム巻 - 光ゴムドラム巻 - 光ゴムドラム巻 - 光ゴムドラム巻 - 光ゴムドラム巻 - 光ゴムドラム巻 - 光

自由にカットできます。

用途気密・防振・緩衝材に。材質/仕上EPDM
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118549KG03-100W1巻(100m)854-80051700100
19,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
50118558KG04-100W1巻(100m)854-80062500100
20,000
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
50118567KG05-100W1巻(100m)854-80073300100
21,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
50118576KG06-100W1巻(100m)854-80084800100
22,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
50118585KG210-50W1巻(50m)854-8009170050
8,500
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
50118594KG220-30W1巻(30m)854-8010226030
6,900
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
50118610KG230-25W1巻(25m)854-8011257525
6,750
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする