サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114

サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS1114 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスシルバー取付粘着テープ付質量(g)110タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)110横(mm)110取付け方法貼付タイプ(テープ付)内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116835KS1114-3225-2211TOILET
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116844KS1114-4224-9168上下左右方向矢印
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116860KS1114-9224-4509男マーク
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116869KS1114-10224-6051女マーク
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116878KS1114-11224-9244男女マーク
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116887KS1114-12225-3798身障者マーク
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116896KS1114-13224-7658禁煙マーク
3,770
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする