光
サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS895
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ付
質量(g)
59
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
80
横(mm)
80
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117754
KS895-N
225-0709
無地
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117770
KS895-5
225-3807
お殿様
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください