曜日別特売

キャリエーター カットシート CL1520

キャリエーター カットシート CL1520 - 光キャリエーター カットシート CL1520 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。材質/仕上軟質ビニール取付粘着テープ付質量(g)15タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)152横(mm)152取付け方法貼付タイプ(テープ付)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116196CL1520-3224-6056青・白男マーク青
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
50116205CL1520-9224-7642赤・白矢印
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする