光
サインプレート 両面標示 UP3900
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
223-6528
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
ビス穴あり
質量(g)
97
縦(mm)
90
横(mm)
300
表示内容
本日定休日-明日は休ませて頂きます(黒文字)
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120746
UP3900-10
¥
9,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください