サインプレート UP370

サインプレート UP370 - 光サインプレート UP370 - 光サインプレート UP370 - 光サインプレート UP370 - 光サインプレート UP370 - 光サインプレート UP370 - 光サインプレート UP370 - 光サインプレート UP370 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着シール質量(g)5.6縦(mm)70横(mm)30テープ付き内容量1箱(5枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50123589UP370-1223-6542PUSH(黒文字)
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
50123598UP370-14223-6534BATHROOM(黒文字)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123607UP370-2225-8583PULL(黒文字)
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
50123616UP370-3225-6949GENTLEMEN(黒文字)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123625UP370-4225-8534LADIES(赤文字)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123634UP370-11223-6566お手洗〔洋式〕(黒文字)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123650UP370-15226-0188W.C(黒文字)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123659UP370-16225-8581OUT(黒文字)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123668UP370-17225-5443IN(黒文字)
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする