光
サインプレート プレーター PL88
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アルミ特殊仕上げ、アクリル黒
色
銀
取付
粘着シール
質量(g)
24.6
縦(mm)
42
横(mm)
142
テープ
付
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120615
PL88-6
226-0137
出口(黒文字)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120624
PL88-7
223-6553
入口(黒文字)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120640
PL88-5
225-7022
出入口(黒文字)
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください