光
サインプレート ピクトサイン E510
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
取付
粘着テープ
質量(g)
26.5
タイプ
粘着
縦(mm)
100
横(mm)
100
テープ
付
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120904
E510-1
223-9875
白
男子マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50120920
E510-2
224-1454
白
女子マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50120929
E510-4
224-1427
白
女・男マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120938
E510-7
223-8252
緑
非常口マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120947
E510-8
223-8214
緑
非常口マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120956
E510-11
224-4628
白
横断禁止マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120965
E510-12
223-8277
白
自転車通行禁止マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120974
E510-14
224-2950
白
火気厳禁マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120990
E510-16
223-8234
白
立入禁止マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120999
E510-18
224-1373
白
応急手当マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121008
E510-19
224-6164
白
左上矢印
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121017
E510-21
224-6191
白
カップマーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121026
E510-22
224-7785
白
\マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121035
E510-23
224-4607
白
電話マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121044
E510-25
224-7747
白
エレベーターマーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121060
E510-26
224-3020
白
手紙マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121069
E510-29
223-9881
白
ナイフフォークマーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121087
E510-33
224-6169
緑
救急処置マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121105
E510-36
223-9861
白
節煙マーク
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121078
E510-31
224-1387
青
駐車場マーク
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
50121096
E510-35
224-2980
白
湯沸室マーク
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください