光
サインプレート 持出型 UP 無地
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
セット内容
取付け金具
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
ビス止め
質量(g)
200
タイプ
ビス止めタイプ
縦(mm)
80
横(mm)
240
取付け方法
ビス止めタイプ
表示内容
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116607
UP1103
225-2286
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50116966
UP1064
225-5378
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50117605
UP1264
225-2264
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください