アイテックファミリープレート KP145

アイテックファミリープレート KP145 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。トラスコ品番224-7763厚さ(mm)1.5材質/仕上ハッポーム(ポリプロピレン)取付粘着シール質量(g)14縦(mm)55横(mm)140表示内容当店では車でご来店のお客様への酒類の販売をお断りしております。(黒文字)テープ内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50120527KP145-12
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする