光
サインプレート UP155
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着シール
縦(mm)
150
横(mm)
50
テープ
付き
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122444
UP155-6
1箱(5枚)
223-6533
手を触れないで(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122460
UP155-7
1箱(5枚)
223-8209
この水は飲めません(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
50122469
UP155-11
1箱(5枚)
225-7040
御手洗(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122478
UP155-12
1箱(5枚)
225-5459
事務室(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122487
UP155-13
1箱(5枚)
225-5444
節電にご協力下さい(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122496
UP155-14
1箱(5枚)
225-7046
節水にご協力下さい(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122505
UP155-15
1箱(5枚)
223-6548
ご使用後は必ず元栓を締めてください(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122514
UP155-16
1箱(5枚)
226-0135
煙草・マッチ等火の元に注意してください(黒文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122530
UP155-26
1箱(5枚)
226-0187
節煙(赤文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65669181
UP155-7
1枚
223-8209
この水は飲めません(黒文字)
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください