光
サインプレート ハイプレート HI960
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
エンビ
色
白
取付
テープなし
質量(g)
362
タイプ
貼付タイプ(テープなし)
縦(mm)
600
横(mm)
400
取付け方法
貼付タイプ(テープなし)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118445
HI960-6
224-6016
火気厳禁
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118454
HI960-12
225-3851
禁煙
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118470
HI960-13
224-7612
禁煙 NO SMOKING
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください