曜日別特売

サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523

サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS523 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上ステンレスシルバー取付粘着テープ付質量(g)103タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)50横(mm)230取付け方法貼付タイプ(テープ付)内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50118120KS523-N224-4492無地
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118129KS523-1224-4507御手洗TOILET
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118138KS523-4224-2890更衣室
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118147KS523-7224-4491診察室
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118156KS523-9225-3878社長室
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118165KS523-10224-2930事務室
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118174KS523-12224-7619会議室
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118190KS523-14224-4443受 付
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118199KS523-15224-2910お手洗
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118208KS523-21224-2908PRIVATE
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118217KS523-23224-2928NO SMOKING
4,940
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする