光
サインプレート ステンレスヘアライン FS893
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ付
質量(g)
50
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
80
横(mm)
80
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117185
FS893-4
225-5384
化粧室
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50117194
FS893-5
224-4473
お手洗
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117210
FS893-7
224-2862
浴室
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117219
FS893-8
225-2221
禁煙
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117228
FS893-9
224-2924
押 いらっしゃいませどうぞ
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117237
FS893-10
225-3806
引 ありがとうございました
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117246
FS893-13
224-5992
TELEPHONE
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117255
FS893-15
224-7648
NO SMOKING
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117264
FS893-19
224-9167
TOILET
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117280
FS893-20
224-9182
赤矢印
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117289
FS893-31
225-2305
男マーク
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117298
FS893-32
224-7634
女マーク
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117307
FS893-33
225-3813
男女マーク
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください