光
サインプレート プレーター PL44
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アルミ特殊仕上げ、アクリル黒
色
銀
取付
粘着シール
質量(g)
7
縦(mm)
42
横(mm)
42
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122049
PL44-1
225-8554
押(黒文字)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50122058
PL44-2
226-0190
引(黒文字)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50122067
PL44-3
223-6505
締切(黒文字)
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください