サインプレート UP101

サインプレート UP101 - 光サインプレート UP101 - 光サインプレート UP101 - 光サインプレート UP101 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着シール質量(g)16縦(mm)60横(mm)100テープ付き内容量1箱(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50120554UP101-1225-5454廻して押す(黒文字)
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120570UP101-2225-7028廻して引く(黒文字)
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120579UP101-3223-6531廻して押す(黒文字)
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120588UP101-4225-8602廻して引く(黒文字)
2,750
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする