サインプレート ハイプレート HI750

サインプレート ハイプレート HI750 - 光サインプレート ハイプレート HI750 - 光

部屋名や用途の標示に適しています。

用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)1材質/仕上エンビ取付テープなし質量(g)203タイプ貼付タイプ(テープなし)縦(mm)450横(mm)300取付け方法貼付タイプ(テープなし)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116720HI750-6225-3801火気厳禁
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116729HI750-10224-2832関係者以外立入禁止
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする