光
サインプレート SDケース
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
223-6512
厚さ(mm)
5
材質/仕上
ステンレス
色
銀
取付
粘着シール
質量(g)
136.7
縦(mm)
123
横(mm)
112
表示内容
SDケース3人用
テープ
付
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121218
SD-3
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください