光
サインプレート UP258
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
縦(mm)
80
横(mm)
250
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
取付
質量(g)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121796
UP258-31
225-7002
ビス穴あり
51.5
未成年者の入店お断り(黒文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121805
UP258-1
226-0174
粘着シール
55
土足厳禁(赤文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121814
UP258-3
223-6598
粘着シール
55
火の用心(赤文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121830
UP258-4
225-8641
ビス穴あり
51.5
立入禁止(赤文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121839
UP258-5
225-8621
ビス穴あり
51.5
駐車禁止(赤文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121848
UP258-16
223-6597
ビス穴あり
51.5
本日休業(黒文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121857
UP258-18
225-5431
ビス穴あり
51.5
臨時休業(黒文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121866
UP258-21
225-8573
ビス穴あり
51.5
営業中(黒文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121875
UP258-22
225-5450
ビス穴あり
51.5
冷房中(青文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121900
UP258-38
226-0149
ビス穴あり
51.5
十八才未満の方入店お断り(黒文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121909
UP258-45
223-6599
粘着シール
55
禁煙(赤文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121918
UP258-48
223-8192
ビス穴あり
51.5
清掃当番(黒文字)
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50121884
UP258-32
223-6510
ビス穴あり
51.5
清掃中(黒文字)
¥
5,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください