光
サインプレート ステンレスサイン 鏡面 KS646
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
取付
粘着テープ付
質量(g)
33
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
60
横(mm)
60
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118007
KS646-4
225-0716
禁開放
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118016
KS646-7
225-2230
呼鈴BELL
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118025
KS646-8
224-9252
自動ドア
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118034
KS646-9
225-0681
矢印
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50118050
KS646-10
224-2865
禁煙マーク
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118059
KS646-12
225-3855
Thank you
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118068
KS646-14
224-9228
NO SMOKING PLEASE
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください