光
サインプレート 反射プレート PK310
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
1
材質/仕上
反射シート、ABS樹脂
色
白
取付
粘着シール
質量(g)
46.5
縦(mm)
100
横(mm)
300
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122268
PK310-14
226-0139
作業中禁煙(赤文字)
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122277
PK310-15
225-6995
歩行中禁煙(赤文字)
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください