光
サインプレート プレーター PL360
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
3
材質/仕上
アルミ特殊仕上げ、アクリル黒
色
銀
取付
粘着シール
質量(g)
44.5
縦(mm)
100
横(mm)
100
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120597
PL360-1
225-5457
男マーク
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120606
PL360-2
225-8615
女マーク
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください