光
サインプレート 両面標示 UP123A
部屋名や用途の標示に適しています。
用途
部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
なし
質量(g)
9.5
縦(mm)
30
横(mm)
120
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123510
UP123A-1
223-6567
在室-不在(黒/赤文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123519
UP123A-2
225-8557
会議中-空室(黒/赤文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123528
UP123A-4
223-6537
来客中-空室(黒/赤文字)
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください