光
サインプレート 仕度中-いらっしゃいませ商い中
両面表示なので状況によって変えることができます。
用途
飲食店などの入り口に。
トラスコ品番
344-7541
厚さ(mm)
10
材質/仕上
桧
色
ウッド
質量(g)
198
縦(mm)
450
横(mm)
100
表示内容
仕度中-いらっしゃいませ商い中
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116598
H5900-2
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください