サインプレート 十二時以降の酒類の販売は致しません

サインプレート 十二時以降の酒類の販売は致しません - 光サインプレート 十二時以降の酒類の販売は致しません - 光サインプレート 十二時以降の酒類の販売は致しません - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途飲食店の入り口や店内に材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容十二時以降の酒類の販売は致しません。テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122390UP260-35359-49383220060
4,650
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
50123178UP155-24346-972420.515050
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50124526UP390-59346-81637330090
7,200
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする