光
サインプレート 企画室
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋や施設のご案内に。
取付
粘着テープ
縦(mm)
50
表示内容
企画室
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50118269
KS523-17
1枚
359-4901
1
ステンレスSUS304
シルバー
89
¥
4,940
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122995
UP515-71
1箱(5枚)
347-1280
2
アクリル
白
20.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください