光
キャストップバラ
滑りにくいゴム製です。
用途
キャスターの固定などに。
材質/仕上
天然ゴム
外径(Φmm)
50
内径(mm)
Φ32
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50119565
B-G10-322
216-3734
黒
19.5
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50119574
B-G10-323
215-7440
茶
23
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください