光
サインプレート UP260
マジックで管理者名等記入できます。
用途
火元取締責任者の標示に。
トラスコ品番
216-2195
幅(mm)
60
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
上辺:60、底辺:60
全長(mm)
200
材質/仕上
アクリル
色
白地 文字赤
取付
粘着テープ
高さ(mm)
200
質量(g)
32
縦(mm)
200
横(mm)
60
取付け方法
テープ付
表示内容
火元取締責任者(横)
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122295
UP260-7A
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください