光
サインプレート ポスト表札
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
玄関や郵便受けの近くに。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
取付
粘着テープ
横(mm)
150
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123948
HB156-4
359-6491
24.5
60
ごくろうさま
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126660
HB159-3
359-1803
32
80
Letter&Newspaper
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126669
HB159-4
344-7533
32
80
ごくろうさま
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください