光
サインプレート ナンバーサイン UP370A
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
数字黒 プレート白
取付
粘着テープ付
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
30
横(mm)
70
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117849
UP370A-1
224-6067
6
1
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117858
UP370A-2
224-9219
6
2
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117867
UP370A-3
224-4517
6
3
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117876
UP370A-4
224-1350
196
4
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117885
UP370A-5
224-4474
6
5
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117894
UP370A-6
225-3870
6
6
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117910
UP370A-7
224-2911
6
7
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117919
UP370A-8
225-2207
6
8
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117928
UP370A-9
224-6098
6
9
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117937
UP370A-10
225-0684
6
10
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117946
UP370A-11
225-3827
6
11
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
50117955
UP370A-12
225-3789
6
12
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
50117964
UP370A-13
224-6083
6
13
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
50117980
UP370A-14
224-6024
6
14
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
50117989
UP370A-15
224-1345
6
15
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください