光
サインプレート ナンバーサイン UP357
(1件のレビュー)
部屋番号や用途の標示に適しています。
用途
部屋番号や用途の標示に。
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
数字黒 プレート白
取付
粘着テープ付
質量(g)
7
タイプ
貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)
35
横(mm)
70
取付け方法
貼付タイプ(テープ付)
全8種類を絞り込む
表示内容
選択してください
401
402
403
404
405
406
407
408
内容量
1個
1枚
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116406
UP357-401
1個
224-7609
401
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116415
UP357-402
1枚
224-2875
402
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116424
UP357-403
1個
225-2226
403
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116440
UP357-404
1個
224-6099
404
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50116449
UP357-405
1個
225-0653
405
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116458
UP357-406
1枚
224-7632
406
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116467
UP357-407
1個
224-6080
407
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116476
UP357-408
1枚
225-3811
408
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください