光
サインプレート 会議中
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番
359-1716
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
9.5
縦(mm)
120
横(mm)
30
表示内容
会議中
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126355
UP123-1
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください