光
サインプレート 商談中-空室
室内の状況を一目で分かるようにします。
用途
室内の状況を外に伝える為に
トラスコ品番
347-1285
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
14
縦(mm)
140
横(mm)
40
表示内容
商談中-空室
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50125260
UP144A-8
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください