光
サインプレート 工場内に無断で入らないで下さい
用途
注意喚起や非常時のご案内に
厚さ(mm)
1
色
白
表示内容
工場内に無断で入らないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122207
HI280-21
1箱(10枚)
359-6515
エンビ
37
280
90
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50122216
PK310-38
1箱(5枚)
359-1788
反射シート、ABS樹脂
46.5
300
100
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください