曜日別特売

サインプレート 救命具

サインプレート 救命具 - 光

反射シートなので暗い場所でも使用できます。

用途注意喚起や非常時のご案内にトラスコ品番346-8126材質ABS樹脂厚さ(mm)1材質/仕上反射シート、ABS樹脂取付粘着テープ質量(g)46.5縦(mm)300横(mm)100表示内容救命具テープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50122180PK310-32
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする