光
サインプレート 危い 近よるな
反射シートなので暗い場所でも使用できます。
用途
注意喚起や非常時のご案内に
トラスコ品番
359-6462
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
1
材質/仕上
反射シート、ABS樹脂
色
白
取付
粘着テープ
質量(g)
46.5
縦(mm)
300
横(mm)
100
表示内容
危い 近よるな
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50122164
PK310-18
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください