光
サインプレート 女 ワインレッド
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
6
材質/仕上
アルミダイキャスト
色
・ワインレッド・シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
126
仕上
ホワイトヘアライン
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
女性
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117106
RA1117-12
360-2871
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117115
RA1117-2
360-2820
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください