光
サインプレート 女 レッド
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
トラスコ品番
360-1248
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
6
材質/仕上
アルミダイキャスト
色
・レッド・シルバー
取付
粘着テープ
質量(g)
126
仕上
ホワイトヘアライン
縦(mm)
110
横(mm)
110
表示内容
女性
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117097
RA1117-4
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください