光
サインプレート GENTLEMEN
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
表示内容
GENTLEMEN
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116747
FS1113-1
346-9774
ステンレスSUS304
シルバー
90
腐食エッチング
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116756
KS1114-1
359-9624
ステンレスSUS304
シルバー
93
腐食エッチング
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117158
FS893-17
359-4942
ステンレスSUS304ヘアライン
シルバー
47
腐食エッチング
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118305
LG1112-1
360-1254
真鍮
ゴールド
103
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118366
LG880-17
360-1306
真鍮
ゴールド
54
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください