光
サインプレート MEN’S
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
仕様
アクリルマット透明
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリルマット板
取付
粘着テープ
質量(g)
4
縦(mm)
60
横(mm)
40
表示内容
MEN'S
テープ
粘着テープ付き
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50121157
WMS67-4
360-2858
メープル
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121166
WMS68-4
360-1211
ウォールナット
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください