光
サインプレート LADIES
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
取付
粘着テープ
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116765
FS1113-2
1枚
359-1750
1
ステンレスSUS304
シルバー
90
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
50116774
KS1114-2
1枚
359-6470
1
ステンレスSUS304
シルバー
93
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
50117167
FS893-18
1枚
359-6563
1
ステンレスSUS304ヘアライン
シルバー
47
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
50118314
LG1112-2
1枚
360-1241
1
真鍮
ゴールド
103
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118375
LG880-18
1枚
360-1282
1
真鍮
ゴールド
54
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
50120545
PL380-2
1箱(5枚)
359-9636
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
100
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121139
WMS67-5
1箱(5枚)
359-9705
2
アクリルマット板
メープル
4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50121148
WMS68-5
1箱(5枚)
360-1298
2
アクリルマット板
ウォールナット
4
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください