光
サインプレート 姫様
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
表示内容
姫様
テープ
粘着テープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
色
質量(g)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116975
FS1113-6
347-1275
ステンレスSUS304
シルバー
90
腐食エッチング
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50116984
KS1114-6
359-1728
ステンレスSUS304
シルバー
93
腐食エッチング
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50117420
FS893-24
346-8145
ステンレスSUS304ヘアライン
シルバー
47
腐食エッチング
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50118330
LG1112-6
359-9693
真鍮
ゴールド
103
腐食エッチング、真鍮金色メッキ
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください