光
サインプレート TOILET
用途
お手洗や更衣室などのご案内に
取付
粘着テープ
表示内容
TOILET
テープ
粘着テープ付き
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
材質/仕上
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116817
FS1113-3
1枚
359-3369
1
ステンレスSUS304
シルバー
90
¥
3,770
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
50124657
PL110-170
1箱(5枚)
359-3295
3
アクリル黒、アルミ特殊加工
・シルバー・黒
51
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126495
WMS1847-2
1箱(5枚)
360-1296
2
アクリルマット板
メープル
20
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126504
WMS1848-2
1箱(5枚)
360-1309
2
アクリルマット板
ウォールナット
20
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください