サインプレート 女子マーク

サインプレート 女子マーク - 光サインプレート 女子マーク - 光
用途お手洗や更衣室などのご案内に仕様アクリルマット透明厚さ(mm)2材質/仕上アクリルマット板取付粘着テープ質量(g)27縦(mm)100横(mm)100表示内容女性マークテープ粘着テープ付き内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50126617WMS1007-2360-1217メープル
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126626WMS1008-2360-2811ウォールナット
6,750
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする