光
アクリル小判札 KF30
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
厚さ(mm)
約2
材質/仕上
アクリル
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120798
KF30-4
215-9059
シルバー
13
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120807
KF30-7
215-5904
ホワイト
2.4
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください