光
アクリル小判札 KF36
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
厚さ(mm)
約2
材質/仕上
アクリル
質量(g)
4.4
縦(mm)
55
横(mm)
35
穴径(mm)
3
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50126258
KF36-1
216-0649
サンレッド
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126267
KF36-2
215-4281
フレッシュオレンジ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126276
KF36-3
215-5873
レモンイエロー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50126285
KF36-4
215-7432
ヤンググリーン
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126294
KF36-5
215-9004
エメラルドグリーン
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126310
KF36-6
216-0666
スカイブルー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50126319
KF36-7
216-2187
クリーンホワイト
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください