光
アクリル小判札 KF31
キーホルダや番号札に最適です。
用途
キーホルダーや番号札として。
厚さ(mm)
約2
材質/仕上
アクリル
質量(g)
3.6
縦(mm)
45
横(mm)
30
穴径(mm)
3
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50120816
KF31-1
216-0656
サンレッド
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120825
KF31-2
215-9071
フレッシュオレンジ
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120834
KF31-3
215-9083
レモンイエロー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120850
KF31-4
216-0657
ヤンググリーン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120859
KF31-5
216-0625
エメラルドグリーン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50120868
KF31-6
216-0664
スカイブルー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50120877
KF31-7
216-0581
クリーンホワイト
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください